2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオ機器の高周波ノイズ対策におすすめ!!。電源ラインに乗ってくる高周波ノイズを低減するノイズフィルター。オーディオ機器の電源ノイズ対策におすすめ!!。ノイズフィルターユニットにはパルス性ノイズの減衰特性に優れた「アモルファス・コア」を採用。主要パーツは取り付け済み、ハンダ付け不要。堅牢なアルミケース採用。フロントパネルは厚さ5mmのアルミ削り出し&アルマイト仕上げ。必要な工具・プラスドライバー:No.2・六角ドライバーもしくは六角レンチ:2.5mm
質量(g)910 許容電流(A)10 出力電圧AC100V 漏洩電流1.0mA以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×62×206 入力電圧AC100V
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力DC19V±5% 3.43A(max.) 仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付 付属品ACケーブル 定格電力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38 保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1センタープラス 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷