「ハイレゾ 対応 dac」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
見た目もクリアブルーでかっこいいUSBケーブル。アイソレーター【基板完成品】/WP-904UISからUSB-DAC【基板完成品】/WP-9204USB-DAC-Gを接続するのに丁度よい長さで取り回しがしやすいです。また、PCオーディオなどの用途使用するとUSBケーブルが短いほどノイズがのりにくくクリアなサウンドを楽しむことができます。それ以外の用途にもUSB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。
種類その他
ケーブル長(cm)25(コネクタ本体含まず)
コネクタ形状USB A(オス)-USB B(オス)
適合機器USB A端子を持つパソコンなど及びUSB B端子を持つ周辺機器
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)60×100
高さ(mm)24
機能MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)
出力最大20W+20W(4Ω)
出力方式BTL
電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
パソコンやマイコンの知識が必要なく、手軽に高音質PCオーディオを始められるオーディオ専用高音質パソコン組立キットです。タッチディスプレイやOS、DAコンバータなど、すべてを備えながら低価格&コンパクトサイズ。PCが苦手な方でもスマホやタブレット感覚で操作できるのが特徴です。
特徴:
・ネットワーク環境(LAN W-iFiなど)不要!! タッチパネルでカンタン操作
・話題のシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi 3」(日本製)を採用
・ハイエンドDAコンバータ「Terra Berry DAC2+」を搭載⇒アナログライン出力装備
・ソフトウェア「VOLUMIO 2」をインストールした「SDカード」付属・・パソコンの知識不要!!
・ハイレゾ(24bit 192KHz)対応 / DSD(2.8MHz)対応 / WAV FLAC MP3対応
・高音質を徹底追及:Wi-FiとBluetoothをOFFにして無線機能によるノイズを防止
・日本語表示を採用
・写真を多用したわかりやすい「組立説明書」および「操作説明書」付き
・ACアダプター(5V 4A)付属
・ハンダ付け不要
仕様搭載コンピュータ:RaspberryPi3ModelB(日本製)、DAC:Terra-Berry DAC2+、ソフトウェア:VOLUMIO2 for touch display
質量(g)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×98×145
ディスプレイ7インチタッチスクリーンディスプレイ
アダプター型式AC:5/4(V/A)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷