「真空管アンプキット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)60×100
高さ(mm)24
機能MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)
出力最大20W+20W(4Ω)
出力方式BTL
電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質エンクロージャー:MDF
質量(kg)5
形式ダブルバスレフ型
板厚(mm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)72
スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード