29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
種類その他 構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4 対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
1個
799 税込879
当日出荷

お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。 温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。 タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
種類工作キット 仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音 使用電池CR2032×1(3V)別売 電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月 表示LEDの点滅
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

共立プロダクツ加速度センサーボード
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類工作キット インターフェースSPI またはI2C センサーADXL343 感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g 仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI) 出力10-13bit 消費電流(mA)0.03-0.14 基板寸法(mm)10.5×10.5 測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g 動作電圧2.0V-3.6V 付属品基板用リード8本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キット センサー寸法(mm)Φ13.5 感知距離(m)3(環境により前後します) 出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています) 基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず) 待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません) 電源電圧(V)3.5~ 12 動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず) タイマー時間約4秒(固定) 出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

共立プロダクツ録音再生ボード2
不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!。不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)。録音、再生時間は最大20 秒です。
用途電子工作、DIY、組み込み製品 仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒 付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス 出力スピーカ(8Ω) 電源電圧(V)DC3~5 動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生) 基板寸法(mm)W42.5×D38×H12 待機電流8μA 以下 取扱説明書(4.07MB)
1個
899 税込989
5日以内出荷

micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。) 対応機種micro:bit V2.0(別売) 構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
1個
629 税込692
当日出荷

コンパクトサイズながら、キットを組み立てる際に部品を置けるスペースの付いた工作用マットです。簡易スケール付きで、長さをそろえてワイヤーを切るなどの用途に便利です。その他、電子工作や色々な製品分解時などに最適です。※静電気対策製品ではありません
寸法(mm)【部品置き場】長方形:50×24(3個)、長方形:104×24(1個) 寸法(幅W×奥行D)(mm)280×200 寸法(cm)簡易スケールメモリ:26
1台
1,198 税込1,318
欠品中

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V。消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA。検出距離:最大5m。検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上。検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1
品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

変換基板などの足に最適なリードフレーム
種類その他 ピッチ(mm)2.54 メッキ下地/銅(Cu)2~4μm、表面/すず(Sn)3~8μm 材質冷間圧延鋼板(SPCC-4N)
1袋(100本)
249 税込274
当日出荷

不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キット セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1 時間(最大録音、再生)約20秒 出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物) 待機電流1μA以下 電源電圧(V)標準DC4.5 動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。) 入力コンデンサマイク(基板上に実装) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
719 税込791
当日出荷

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

共立プロダクツ小型USB接続DAC基板
電源供給方式:USBバスパワー。対応OS:。 ・Windows XP以降。 ・Mac OS X 以降。 ・Linux※「Ubuntu Studio」でのみ動作確認済。 ・Android 4.1以降。 ※USB OTGに対応した端末に限ります。 全ての機種で動作検証は行っておりません。 USB:1.1準拠(2.0 3.0でも動作可能)。 対応フォーマット:USB Audio Class 1.0 準拠。 ・16bit 48KHz / 44.1KHz / 32KHz。接続端子:。 ・USB-Bジャック(PC接続用)。 ・Φ3.5ステレオジャック(音声出力用)。 ・デジタル同軸出力。 ・デジタル光出力。PCコントロールボタン:。 ・ボリュームアップ。 ・ボリュームダウン。 ・ミュート。 (Linuxなど一部システムでは動作しない場合があります)。製品サイズ:約55(W)×54.6(D)×23.5(H)mm ※突起部は含まず
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Arduinoなどマイコンボードからデータを与えることにより、すべての接続チップに対しR、G、B各色256段階の輝度制御が可能な制御チップを内蔵したインテリジェントLED基板。出力端子があるので本基板を追加購入することで数珠つなぎに数を増やしていけます。NEO Pixel制御チップ内蔵マルチカラーLED×4個。定格電源電圧:+3.5~5.3V。定格信号入力:L=0.3VDD、H=0.7VDD。使用可能温度範囲:-25~+80℃。消費電流:約80mA。サイズ:約40(W)×40(D)mm
1個
799 税込879
4日以内出荷

ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類工作キット センサーフォトデテクタ 出力2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力 電源電圧(V)DC5 動作電流(mA)150 付属品専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+)) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷


鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。
種別珪砂 質量(g)620×2 対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
1セット(2袋)
999 税込1,099
3日以内出荷

Aruduino用VFDシールドを専用穴あき加工済みのアクリルベースで挟みこみ縦置き型スタンドにするためのキットです。アクリルの透明感でVFDシールドがまるで中に浮いたかの様に見えるスタンドです。穴開け加工も済んでいますので簡単に組立る事が出来ます。暗い場所でみると幻想的に浮かぶVFDの光が楽しめます。
種類その他 セット内容H150×W130×D80mmL字アクリルパネル×1、H135×W130mmアクリルパネル×1、15.0mmスペーサー×4、30.0mmスペーサー×4、セムスネジ(+)M3×5mm×8、六角穴付M3×10mmステンレスネジ×4、M3平ワッシャー×4
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


共立プロダクツUVレジン工作用LED基板
UVレジン工作で作るアクセサリーをさらに光らせよう!UVレジン工作向けの小型LED基板です。 UVレジンアクセサリーなどのUVレジン工作の製作過程で本基板をレジンの中に浸けるだけで簡単に電飾化できます。 3つのチップ型青色LEDが幻想的な演出をします。 直径3cmのUVレジン用空枠に収まるよう小さくできていますので、UVレジン工作のほか様々な工作で幅広く、お使いいただけます。
電源電圧(V)3.0(2.4~3.3可) 波長(nm)460 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032 ×1個(別売) LED色 基板寸法(mm)Φ29.5×7.5(H)(突起部は含まず) LED使用数(個)3灯 関連資料説明書 動作電流(mA)2~4 点灯時間(時間)約10~20(スイッチON時) ※電池メーカー、使用環境、頻度などにより変化します
1台
899 税込989
3日以内出荷

Raspberry Pi Zeroを保護する専用アクリルケースが登場!Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルケースです。 カラビナフック等を使用し、キーホルダーのように持ち運ぶことも可能です。
種類その他 構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4 対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
種類工作キット インターフェースI2C 温度センサーADT7410 確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V) 変換時間(ms)240 消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V) 基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付) 測定範囲(℃)-55 ~ +150 動作電圧2.7-5.5V 付属品基板用リード8本 分解能(A/D)13/16Bit
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ケーブルの途中にスイッチやリレー等を割り込せ、ACアダプターの出力側をON/OFF可能にするケーブルです。Φ2.1mmプラグ形式のACアダプターの出力側に接続して使用します。スイッチをはじめ、リレーなどの接点出力を持った機器と接続してACアダプター出力のON / OFFが可能になります。DCプラグ/ジャック:内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm。ケーブル長:約15cm(コネクタ部含む)。結線:コネクタのセンターにつながるケーブルを接点接続用に切断、ハンダメッキしています。説明書は付属しません。共立プロダクツの製品ページよりダウンロードしてください。
1個
599 税込659
4日以内出荷

共立プロダクツ7セグアクセサリ
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。 部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。 点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。 上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類その他 仕様点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し) 使用時間(時間)4(標準) 使用電池CR1025(別売) 電源電圧(V)3(0.9~3.3) 発光色緑色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.6×11.8×23
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類工作キット インターフェースシリアルI2C互換 仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ 電流(mA)最大0.9 動作範囲2.75V~6.8V 付属品ヘッダーピン4ピン×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
種類工作キット 付属品アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個
1台
569 税込626
当日出荷

入門者向けセットです。
種類工作キット セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷