「テラユナイテッド」の検索結果
オーディオ信号をバランス(平衡)出力に変換し、高出力型オペアンプで駆動する、低価格で高音質のヘッドフォンアンプの完成品です。
仕様ノイズ(EIA-A):12μV
電源電圧(V)DC5[microUSB(B) コネクタ]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(突起部を含みません)
周波数特性5~96kHz(10mW時)
コントロールコントロールノブ×1 (電源スイッチ付ボリューム機能)
歪率(%)THD+N:0.016(10mW時)
動作電流(mA)200(最大)
音声入力Φ3.5mm ステレオミニジャック(3極)・入力インピーダンス 約10kΩ
音声出力適合ヘッドフォン バランス駆動型ヘッドフォン(16Ω~)・出力ジャック Φ3.5mm 4極 TRRS / 先端から(L+,R+,L-,R-)
最大出力(mW)100
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷