1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス 出力電圧(V)約5 出力電流(mA)最大75 使用環境温度(℃)-40~85 信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS] オス形状USB Type-A メス形状QI 6P 2.54mmピッチ 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ