「qi コネクタ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。
追加でケーブルが必要な場合にお使いください。
対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADP
コネクタEH3P、QI-3P
ケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8
色黒
コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス
出力電圧(V)約5
出力電流(mA)最大75
使用環境温度(℃)-40~85
信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]
オス形状USB Type-A
メス形状QI 6P 2.54mmピッチ
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード