パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キット
インターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ
コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド
モードリモート用電源 ON/OFF
接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止
電源(V)DC9~12
電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)
動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)
出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式
入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リレーボード上のリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全リレー(10個)利用時にご購入ください。
種類その他
接点NC、NO、COMの3線式
適合RBIO-1/2U/3E共通
1袋(8本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。
種類工作キット
コネクタ(Ether)RJ-45、ステータス表示LED付き、(I/O)26P×2、(ICSP)Microchip社標準、6P端子(シングルピンヘッダー)
規格LANイーサネット/10base-T
使用CPUPIC18F67J60-I/PT
周波数(MHz)動作/41.666MHz(25MHz 水晶発振より PLL 制御:設定で変更可能)
端子(接続)電源入力、リレー接点×2、Etherコネクタ、ICSPコネクタ、I/Oコネクタ、(電源)2.1ΦDCジャックまたはヘッダーピンより供給、(リレー接点)NC、NO、COMの3線式30V1Aのスイッチ能力
電源電圧(V)DC5+5%、-10%(内部3.3安定化)
電流(mA)平均190/Ether接続・リレーOFF・I/O端子未接続時、平均250/Ether接続・リレーON・I/O端子未接続時
基板寸法(mm)64×51(突起を含まず)
パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
種類工作キット
インターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線
コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド
モードリモート用電源 ON/OFF
接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力
電源(V)DC9~12
電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)
出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式
入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
特価
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
リレーボード上のMOSFETリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全MOSFETリレー(10個)利用時にご購入ください。
用途半導体用リレー出力ケーブル
種類その他
適合RBIO-4S専用
1袋(8本)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード