1,374件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハオルハーネスHS タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHS

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • セフ着脱式水平器 設備工レベル210 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 設備工レベル210

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
  • コズミットインク タジマツール(TJMデザイン)

    コズミットインク

    タジマツール(TJMデザイン)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
    用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』インク水性顔料
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    視界全開シームレスレンズ
    用途安全保護メガネ形状一眼型機能曇り止め、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工
  • 清涼ファン風雅パッド バッテリー タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅パッド バッテリー

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
    用途風雅パッド用バッテリーセット内容バッテリー関連質量(g)380充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)バッテリー容量(mAh)9400
  • タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)185収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • 着脱式工具ホルダースチール ラチェットブラ タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダースチール ラチェットブラ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-17
  • 着脱式工具差しG 2本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差しG 2本差し

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-20
  • 着脱式工具差し 2本差しドライバー用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 2本差しドライバー用

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-28
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
    用途カーブ型安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
  • 硬質面取りカンナ用セラミック替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ用セラミック替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    面取りカンナ用セラミック替刃
    用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
  • スーパーマムシ105 0.8mm タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ105 0.8mm

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷
    充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
    用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
  • パーフェクトヘラはがし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラはがし

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
    用途硬質材のはがし作業
  • パーフェクトスクレーパーブレードカバー タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトスクレーパーブレードカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    パーフェクトスクレーパーLシリーズ用ブレードカバー
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USCX タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USCX

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
  • パーフェクト墨つぼ GUN10m Z タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ GUN10m Z

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    定番サイズのガンタイプ墨つぼ。 マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい。 ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸(つよいと)」を採用耐久性36倍(従来比)を実現。
    用途墨汁による墨付け作業付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8353外形寸法(mm)縦200×横74×奥39本体寸法(mm)200本体質量(g)170糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6最大容量(mL)15
  • ACアダプターPU2 タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプターPU2

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    充電池対応USB電源ACアダプター
    用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプタートラスコ品番817-9819適合機種LE-ZP3729C
  • パーフェクト墨つぼ用極細糸 30m タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用極細糸 30m

    タジマツール(TJMデザイン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    パーフェクト墨つぼ用極細糸です。
    用途パーフェクト墨つぼ用極細糸30m。トラスコ品番753-7786外形寸法(mm)縦0.4×横0.4×奥0.4本体質量(g)3糸の太さ(mm)0.4
  • スマートザイル ジャバラ式 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートザイル ジャバラ式

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
    用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
  • エルライン墨つぼV8つぼ綿セット タジマツール(TJMデザイン)

    エルライン墨つぼV8つぼ綿セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    墨含みの良い、セルローススポンジ。
    用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
  • ハイロッド 収納ケース タジマツール(TJMデザイン)

    ハイロッド 収納ケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    5点セット用収納ケース。
    用途5点セット用収納ケース材質ナイロン外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50本体質量(g)105寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50
  • エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • タジマ サンダーSA-50型替刃荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型替刃荒目

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
  • エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン)

    エルライン墨つぼV8鶴首

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
    本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8糸の太さ(mm)0.6
  • ロックプラス25 タジマツール(TJMデザイン)

    ロックプラス25

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
    用途長さ測定用(本体)赤種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301
  • ネジプロ グリ - H タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリ - H

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    強力ネジ式ロック。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
    用途超厚物切断用トラスコ品番813-4716種別カッターイエロー/ブラック質量(g)140規格H型適合替刃・カッター替刃 特大寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×33製品質量(g)140
  • セフコンベ スパコン 19 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ スパコン 19

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    落下防止用ベルトホルダー付セフコンベスパコン19
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)160糸の太さ極太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)1.2
  • スパコン タジマツール(TJMデザイン)

    スパコン

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪
  • カッター 内蔵ネジプロ タジマツール(TJMデザイン)

    カッター 内蔵ネジプロ

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    刃はネジ止め式でしっかり固定。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
    付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)85刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
  • カッター オートロックL タジマツール(TJMデザイン)

    カッター オートロックL

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    オートロック機構採用により作業性大幅向上。
    付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)165質量(g)77規格L型刃長(mm)100刃幅(mm)18
  • ヘッドライト NDS 502lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドライト NDS 502lm 大径照射

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付
    用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3718(LE-ZP3718)、USBmicro-Bケーブル、取扱説明書(2枚)質量(g)96使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1800mAh/単3形電池×3本明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:6、250Lm:12、50Lm:22
  • カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムカラビナ小 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムカラビナ小 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ。軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミ材を採用。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付工具総重量:3.0kg以下。※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
    用途セフ着脱式工具ホルダー材質アルミ質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)101×31×68対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着。※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
    用途セフ着脱式ホルダー用プレート材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
  • 【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製。全てのセフホルダー対応。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置。安心・安定のリベット止め
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質アルミ適合工具インパクトドライバー、メガネレンチ他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • セフメット用着装体セット タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット用着装体セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,498税込2,748
    1セット
    5日以内出荷
    タジマヘルメット【セフメット】交換用着装体。汗取りクロス付。セフフック付。※あご耳紐は付属していません
    適合機種タジマセフメットシリーズ材質PE質量(g)90
  • セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。従来サイズでは収納できなかった大型電動工具の収納と安全な運搬を目的とした大型のバスケット型ツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能(70個)を搭載。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。持ち運びに困らないハンドル穴付(8か所)
    用途工具収納用種別大型バスケットタイプ中皿なし最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×603×450外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)481外寸法・奥行(mm)657
  • 巻尺(コンベックス) タジマツール(TJMデザイン)

    巻尺(コンベックス)

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    当日出荷
    ロック付・自動巻込式ケース入の巻尺です。爪を押し付けて測る場合と引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正する、0点移動爪を採用しています。
    規格JIS1級検定品最小目盛(mm)1
  • 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
  • セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:9h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。フリッカー対策済
    用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)52高さ(mm)42質量(g)51奥行(mm)48