1,374件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフツールボックス インナートレイL タジマツール(TJMデザイン)

    セフツールボックス インナートレイL

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。電動工具の40Vバッテリーがしっかり収まる大型トレイ。セフフック付なのでボックス外側や台車背面のセフプレートに取り付けることが可能
    用途工具収納用種別インナートレイL外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×163×76内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×140×71収納の目安電動工具18Vバッテリー5個
  • セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。軽作業用のワークトップ。セフツールボックスやセフツールバスケットに連結可能。ビス等の転落を防ぐリブ付。マットは目安目盛り付で、交換することが可能。裏面の収納式フックでボックス台車にも引っ掛けられる
    用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×328×60
  • セフ防水パーツケース 防塵・防水IP65準拠 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ防水パーツケース 防塵・防水IP65準拠

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。ケース素材は既発品よりも強いポリカーボネートを採用。フタが勝手に閉まらない簡易ロック付。セフフック or クリップの2way仕様。最大積載量:3.0kg以下。IP65準拠の防塵・防水仕様。※ケースのフタは取り外しできません
    用途工具収納用最大積載量(kg)3防塵防水性能IP65準拠
  • ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイト タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイト

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    布製ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付
    用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PPホワイト対応機種タジマLEDヘッドライト全種寸法(cm)最大使用:80エコロジー商品省エネ
  • ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    布製ヘッドバンド。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付
    用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PPホワイト寸法(cm)最大使用:80
  • ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用フロントカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントカバー。セフメット専用フロントカバー。カラーバリエーション8種類。※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
  • コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
    用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ金属適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)670本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60危険物の類別非危険物押出量12mm
  • レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6

    タジマツール(TJMデザイン)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
  • セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質スチールサイズ大(Lサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)155適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×64総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。ステンレス製工具ホルダー。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。耐摩耗に優れた高耐久極太ステン。ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質ステンレスサイズ大(Lサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)155適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×64総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • セフ工具ホルダーステン スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダーステン スリムJフック 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。ステンレス製工具ホルダー。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。耐摩耗に優れた高耐久極太ステン。ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい。ガタつきを防止するバネロック構造。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質ステンレス線径(Φmm)8本体質量(g)162適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88×31×87総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • 着脱式腰袋 G 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 G 釘袋2段小 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮ブラック
  • 着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。 袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ナイロンブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • 腿パッド ソフト フリーサイズ2 タジマツール(TJMデザイン)

    腿パッド ソフト フリーサイズ2

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    ソフトクッションタイプの腿パッド しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用 フリーサイズ 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
  • ピーライン 墨つぼホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン 墨つぼホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    万一のインク漏れに備えたカップ付ボトム採用。※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。S・M・Lサイズのタジマ墨つぼに対応。万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。カップは外して洗うことができます。取りやすい高さを選べる2ポジション。腰周りの空きスペースによって取付高さを調節できます[特許出願中]
    用途墨つぼ用ホルダー仕様セフ別売対応機種タジマ墨つぼ全般 (PS-RAKB、DS-SUMM10を除く)総質量(kg)セフ取付収納物:3.0以下
  • グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR タジマツール(TJMデザイン)

    グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR

    タジマツール(TJMデザイン)
    94,980税込104,478
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • 清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
    用途風雅パッド用パッドセット内容服のみサイズフリー質量(g)671材質インナーパッド:超立体3Dメッシュブラック
  • 清涼ファン風雅パッド ケーブル タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅パッド ケーブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
    用途風雅パッド用ケーブルセット内容ケーブル質量(g)33
  • ナイフセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    ナイフセフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター 狭い場所でも邪魔にならないスリムなタタックナイフ/ショート専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 縦2連は後ろポケットがタタックナイフ、タタックナイフショート専用 縦2連は前ポケットにバリットケーブル(バリットバサミ)、バリットモール、ムキチョッパが装着できます。 安全ロープ取り付け穴付
    質量(kg)120適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
  • タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル機能でお求めやすい価格
    用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
  • TT-N45用ACアダプターN1012 タジマツール(TJMデザイン)

    TT-N45用ACアダプターN1012

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    TT-N45用ACアダプター
    用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、コード:PVC
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    超立体パットが肩の負担を軽減
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)70厚さ(mm)クッションサイズ:30サイズフリー質量(g)160アズワン品番65-2031-32
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    腰周り広々!縦型ランヤード
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール質量(g)880タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-45ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
  • エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーワイドはや巻100m

    タジマツール(TJMデザイン)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
    用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺長さ(m)100テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100目盛仕様JIS1級材質ナイロンコート スチール製テープ材質(ケース)ABS樹脂
  • タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,598税込5,058
    1個(5枚)
    当日出荷
    超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード
    用途レシプロソー用ブレード全長(mm)300刃厚(mm)1.35ピッチ(山数/inch)10+12+14アズワン品番64-8658-59
  • 強化・硬質石膏ボード用 125-42P タジマツール(TJMデザイン)

    強化・硬質石膏ボード用 125-42P

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    優れた耐摩耗性
    用途石膏ボード切断適合材強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。寸法(mm)125×1.2×42P×20製品質量(g)75アズワン品番64-8715-75
  • 着脱式工具ホルダースチール Jフック折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダースチール Jフック折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-14
  • 着脱式工具差しG 1本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差しG 1本差し

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-19
  • ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット赤 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット赤

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
    用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ドット赤ベルト長さ(mm)1450サイズL質量(g)395ウエスト(cm)(参考)約120までバックルワンタッチバックル
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル M ドット白 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル M ドット白

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
    用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ドット白ベルト長さ(mm)1250サイズM質量(g)225ウエスト(cm)(参考)約100までバックルワンフィンガーバックル
  • 三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    STF-YTセンターリングセット
    用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STF-YT
  • 三脚部品140869 STD-OD定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140869 STD-OD定芯桿セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    STD-OD定芯桿セット
    用途三脚部品本体質量(g)62対応商品STD-OD
  • 三脚部品140852 STD-ODセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140852 STD-ODセンターリングセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    STD-ODセンターリングセット
    用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STD-OD
  • 三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    ELV-150ロックレバーセット
    用途三脚部品本体質量(g)11対応商品ELV-150
  • 三脚部品140371 ELV-300昇降台セット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140371 ELV-300昇降台セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ELV-300昇降台セット
    用途三脚部品本体質量(g)905対応商品ELV-300
  • レーザー部品140272 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品140272 キャリングケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
    用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROB-KY
  • スマートキャッチ 10 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートキャッチ 10

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工具ホルダーとしても使える。
    用途高所作業用工具落下防止ロープトラスコ品番796-2754質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
  • 着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セフタイプの着脱式工具ホルダー
    用途セフ着脱式工具ホルダーベルト幅(mm)50以内適合工具メガネレンチ、他ベルト厚(mm)4.5以内取付可能質量(kg)3
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX900 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX900

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEG対応安全帯胴当てベルトベルト幅(mm)50ウエスト(cm)約120まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)