1,374件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフホルダー縦ベルト用 フィット 胸ベルトストッパー タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー縦ベルト用 フィット 胸ベルトストッパー

    タジマツール(TJMデザイン)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
    用途セフ着脱式ホルダー使用方法胸ベルトの高さ位置の固定タイプフィット専用胸ベルトストッパー内容2個対応寸法(mm)【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25
  • レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    289,800税込318,780
    1セット
    5日以内出荷
    屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
    用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)仕様P2P測距制度:±10mm/10m質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

    タジマツール(TJMデザイン)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
  • レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストD5セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
    用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
  • 温着ヒーター”暖雅” ベスト タジマツール(TJMデザイン)

    温着ヒーター”暖雅” ベスト

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷
    速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱。背中に密着する立体クッション構造採用。洗濯機でも気軽に洗えて衛生的。マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御。ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
    用途バッテリー式電熱暖房ベスト仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)トラスコ品番669-4783セット内容本体のみ・バッテリーは別売です材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステルサイズフリー幅(cm)40長さ(cm)54設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
  • セフサスペンダー用ベルトストッパー タジマツール(TJMデザイン)

    セフサスペンダー用ベルトストッパー

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ベルトのズレ防止。ベルトストッパー。セフサスペンダーA/S用ゴムベルトストッパー
    用途セフサスペンダーA/Sのベルトズレ防止適合セフサスペンダーA/S適合ベルト幅(mm)41
  • セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質アルミ線径(Φmm)8本体質量(g)93適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×89総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)

    取扱説明書

    タジマツール(TJMデザイン)
    569税込626
    1冊
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途取扱説明書
  • GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン)

    GZM3ターゲットプレート

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
    用途レーザー距離計のターゲットに。トラスコ品番261-9376適合機種ライカレーザー距離計材質プレート:ポリスチレン幅(mm)55厚さ(mm)88高さ(mm)82品名ターゲットプレート GZM3奥行(mm)88
  • FXロック19 5.5M尺目 タジマツール(TJMデザイン)

    FXロック19 5.5M尺目

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。
    用途長さ測定用。仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛
  • セフキャリーツールボックス交換用脚石突 (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフキャリーツールボックス交換用脚石突 (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフキャリーツールボックス用の交換用脚パーツ
    用途セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC)の交換用脚石突付属品ネジ2本材質(本体)PP樹脂質量(g)10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×126×24
  • セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフツールボックスシリーズの交換用連結パーツ
    用途セフツールボックスシリーズの交換用連結パーツ付属品ネジ4本材質(本体)PP樹脂質量(g)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×126×24
  • セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。折りたたんだ台車のハンドルをロックする交換用パーツ
    用途セフ台車(CT-DHTOR)交換用ハンドルロックパーツ付属品ネジ2本・ナット2個材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)55外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:71×114×46
  • 【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載! 受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
    仕様【鮮視度】300※1セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)材質(外装)ABS樹脂質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。使用温度範囲(℃)-5~40電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池制御方式マグネットダンパー方式精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上機能NAVI機能付光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650自動補正範囲±2°受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197防水性防塵・防水設計ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110光出力(mW)4.5以下微調整範囲10m先で±350mm受光距離(m)1~20以内サービス分類レンタル
  • 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    3Dスキャニングカメラ4DKanKan®; Mega用三脚。4DKanKan Mega用三脚。カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現
    用途3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚適合機種4DSS質量(kg)2.1取付方式カメラ:専用マウント全高(mm)開脚時:1675収納時寸法(mm)700昇降幅(mm)エレベーター:270最大荷重(kg)16
  • 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン)

    3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    翌々日出荷
    16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
    用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影仕様スキャンスピード:30万点/秒質量(g)6750(バッテリー含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147精度3D座標:10mm@/20m対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)バッテリーリチウムイオン充電池解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~+40撮影距離(m)約1.5~2バッテリー容量(mAh)9700レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm保管温度範囲(℃)-10~+50ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイントストレージ内蔵メモリー 128GB
  • タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属

    タジマツール(TJMデザイン)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
    用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
  • タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS用RTKポール2.2m

    タジマツール(TJMデザイン)
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
    用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
  • タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)

    タジマツール(TJMデザイン)
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
    用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
  • 4DKanKan Minion用三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    4DKanKan Minion用三脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    360°カメラ4DKanKan Minion用三脚。アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
    用途360°カメラ用三脚質量(kg)1.7全高(mm)開脚時:1610収納時寸法(mm)520ねじ径(inch)3/8昇降幅(mm)エレベーター:260最大荷重(kg)15
  • 360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン)

    360°カメラ 4DKanKan Minion

    タジマツール(TJMデザイン)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です 16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成 画素数が高いため4DKanKan®; Proの4倍先までズームが可能 動画撮影モード(60°のみ)搭載 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる 三脚標準付属
    用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間電圧(V)16.8電源リチウムイオン充電池通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素)バッテリー容量(mAh)5200撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画)撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり)ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
  • 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン)

    360°カメラ 4DKanKan Pro

    タジマツール(TJMデザイン)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®;Pro」のインストールが必要です 上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能 小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます 三脚標準付属
    用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間電圧(V)7.26電源リチウムイオン充電池レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素)撮影距離(m)約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2録画時間ドーム動画:最大3.5時間(フル充電時)バッテリー容量(mAh)4200撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画)防水性なし撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
  • 着脱式腰袋 K 釘袋 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 K 釘袋 3段大 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。 強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。曲尺などを差せるベルトスペース付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ブラック
  • 着脱式腰袋 K 2段中 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 K 2段中 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。腰袋は装着したまま、外してゴミを捨てられる着脱が便利な内袋付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ、内袋仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。腰袋は装着したまま、外してゴミを捨てられる着脱が便利な内袋付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ、内袋仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 G 釘袋3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 G 釘袋3段大 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカー、釘打器を仕分ける専用ポケット付。擦ることの多い底部を耐摩耗性のあるターポリンで補強。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮ブラック
  • 着脱式腰袋 G 電工2段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 G 電工2段大 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。 ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 G 2段中 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 G 2段中 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 G 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 G 2段小 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 3段大 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ナイロン形状3段ブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • 胸ベルト用ベルト通し タジマツール(TJMデザイン)

    胸ベルト用ベルト通し

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    タジマハーネス胸ベルト用交換部品。
    用途胸ベルト用ベルト通し
  • 腿パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    腿パッド 超消臭 フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
  • ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
  • 兼用ランヤードKR150FA シングルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    兼用ランヤードKR150FA シングルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
  • エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
    用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープテープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ標準張力(N)100
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    防塵性を高めるソフトガスケット
    用途安全保護メガネタイプガスケット対応機種ハードグラスHG-9フルフレームシリーズ
  • タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。開口部に裂け抑止の金属ガイド。要所リベット固定、裂けに強く長持ち。2本差しでも腰周りスペースを取らないスリム仕様。のみサイズ 1本差し:1寸 2本差し:1寸/3分。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)210収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • タジマ 着脱式腰袋K 釘袋3段大 SFKBK-KG3L タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式腰袋K 釘袋3段大 SFKBK-KG3L

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。曲尺などを差せるベルトスペース付。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革形状3段ブラック質量(g)660収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • タジマ 着脱式腰袋K 2段 SFKBK-2 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式腰袋K 2段 SFKBK-2

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。幅広い職人さんに適したスタンダード形状。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。
    用途工具収納用付属品内袋仕様セフ別売材質本革形状2段ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3