カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
24ページ目: タジマツール(TJMデザイン)のすべての商品

着脱式腰袋 釘袋2段小
タジマツール(TJMデザイン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)445適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
着脱式工具ホルダーアルミ Jフック 折りたたみ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷セフタイプの着脱式工具ホルダー用途セフ着脱式工具ホルダーベルト幅(mm)50以内適合工具インパクト、他ベルト厚(mm)4.5以内取付可能質量(kg)3
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
TT用ピンポールEX30cm×4
タジマツール(TJMデザイン)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷色が剥がれないピンポール用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9294直径(Φmm)9タイプ30cm×4本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1200長さ(cm)30本体質量(g)460本数4本
ムキソケD 替刃 M
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タジマ「ムキソケD」専用替刃用途CV・CVTケーブルの被覆剥がしトラスコ品番828-9058適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200
パーフェクト墨つぼ 極細糸
タジマツール(TJMデザイン)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷メンテナンスしやすい、フルオープン墨つぼ用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8348外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)176糸の太さ(mm)0.4
ムキソケ 100クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)100対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)26
ヘッドバンドB3
タジマツール(TJMデザイン)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷LE-M071専用ヘッドバンド。 ベースアダプター付。 対応機種:LE-M071。用途LE-M071専用ヘッドバンドトラスコ品番754-6882対応機種LE-M071
タタックナイフショート
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式
タジマツール(TJMデザイン)¥409税込¥4501台5日以内出荷Tガイドスリム突き当て用固定ネジ用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9362外形寸法(mm)縦13×横13×奥10本体質量(g)3対応商品タジマTガイドスリム全種
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷工具差しで携帯できる小型多機能ガイド用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
パーフェクト墨つぼ BOM 6m X
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷極小墨つぼボムシリーズです。用途墨汁による墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)トラスコ品番753-7824外形寸法(mm)縦156×横63×奥39本体質量(g)118糸の太さ(mm)0.6
レーザー墨出し器 GT2Z-I
タジマツール(TJMデザイン)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷超小型な軽量ボディレーザーです。用途基準出し用レーザー墨出し器。照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦119×横87×奥87電源単3乾電池×3本本体質量(g)450制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M輝度(μW)250
セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から31日以内出荷剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
ナイフホルスター縦2連
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷タタックナイフ用ホルスター。トラスコ品番796-4111材質ABS樹脂本体質量(g)116耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
ピーラインはや巻 V3用フック
タジマツール(TJMデザイン)¥189税込¥2081個5日以内出荷PL-V3用フック。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。トラスコ品番813-4858外形寸法(mm)縦39×横22×奥10本体質量(g)5
ピーラインはや巻 V3用ハンドル
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721個5日以内出荷PL-V3用ハンドル。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。トラスコ品番813-4859外形寸法(mm)縦61×横61×奥25本体質量(g)14
巻尺用張力バランサー
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具用途25kg用バネばかり外形寸法(mm)縦50×横250×奥35本体質量(g)330表示単位0~20kg/200g、20~25kg/500g
レーザー墨出し器 GT8ZS-NI
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm
ピッチライン 割付チョーク用 リールセット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。用途チョークライン用リールセット仕様糸ドラムセット材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)62材質(針)鉄材質(糸)ナイロン
チョイつぼつぼ綿
タジマツール(TJMデザイン)¥269税込¥2961個当日出荷墨含みの良い、セルローススポンジ。用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合ピーライン墨つぼ、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻きトラスコ品番796-3831材質セルロース外形寸法(mm)縦31×横28×奥17本体質量(g)2
パーフェクトキャッチ手打ち針
タジマツール(TJMデザイン)¥399税込¥4391個5日以内出荷内容:1本入。適合パーフェクトキャッチG3-300W、パーフェクトキャッチG3-300Wクイックブラ付材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)6材質(針)鉄
ピーラインセフカル(3本入)
タジマツール(TJMデザイン)¥609税込¥6701セット(3本)当日出荷かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。一般かるこに比べて重量が約3倍重いため、万一糸張り時にかるこが抜けた場合でも飛来しにくい。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番813-4610材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦60×横18×奥18本体質量(g)12材質(針)鉄
ピーキャッチ アジャスター
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷P-HM1600用アジャスター。用途建築用下げ振り保持器用アジャスター材質ABS樹脂外形寸法(mm)縦34×横53×奥40本体質量(g)33
パーフェクト 墨差し
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。用途墨付け用墨差し付属品文字書き芯2本トラスコ品番813-4611材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維外形寸法(mm)縦210×横25×奥8本体質量(g)20
レーザー墨出し器 GT5Z-NI
タジマツール(TJMデザイン)¥129,800~税込¥142,780~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦190×横130×奥127電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1300精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650自動補正範囲±2°輝度(出力)250μW制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1微調整範囲(mm)10m先で±350レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190ライン出射角(°)縦130/水平110光出力(mW)2.5以下
レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷センサーレーザー用のACアダプターです。用途レーザー墨出し器用アダプタートラスコ品番781-4356外形寸法(mm)縦80×横49×奥30本体質量(g)128対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
ハイロッド カーソル
タジマツール(TJMデザイン)¥549税込¥6041個5日以内出荷ハイロッドに取り付け、測定物の始点・終点を指す、見やすく写真写りの良いマークです。用途ロッド用基点表示具材質樹脂、ポリカーボネート外形寸法(mm)縦50×横60×奥11本体質量(g)20
シムロンロッド1m 標尺
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から31日以内出荷芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。用途パイプの円周記録に 狭い場所の記録写真に 板に付けて簡易標尺にテープ幅(mm)60材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ本体質量(g)75テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅
タジマツール(TJMデザイン)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
シムロン 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から31日以内出荷絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。用途ガラス繊維巻尺交換用テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付外形寸法(mm)縦290×横285×奥27本体質量(g)995テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
セフコンベロックプラス25
タジマツール(TJMデザイン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から31日以内出荷片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、ショックアブソーバー付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷トーション効果で軸のねじれを吸収します。 ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。 メーカー従来品の約5倍の軸折れ耐久です。タイプ12角材質(本体)クロームバナジウム鋼軸長(mm)6.35穴角12角
スマートソー 押切り
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/押切り鋸職種/電気、設備、内装全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
タジマ サンダーブロック型替刃中目
タジマツール(TJMデザイン)¥329税込¥3621枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2551長さ(mm)55幅(mm)34厚さ(mm)0.3目の粗さ中目
タジマ サンダーブロック型替刃細目
タジマツール(TJMデザイン)¥409税込¥4501枚5日以内出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2560長さ(mm)55幅(mm)34厚さ(mm)0.3目の粗さ細目