1,361件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレベーター三脚3000ライト タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚3000ライト

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
    付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約850~2940
  • ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 25 尺相当目盛付

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ。 ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • セフ工具ホルダースチール インパクト タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダースチール インパクト

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全タイプのセフホルダーに適合。セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用。セフホルダーとの勘合部は入れやすい塗装仕上げ。線径8mmの太軸スチール材を採用。安心・安定のリベット止め。取付工具総重量:3.0kg以下。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質スチール質量(g)85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×60×48対応カスタムセフ:-適合工具(装着可能)インパクトドライバー※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください線径(mm)6総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
    用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ピーキャッチ クイックブラ タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ クイックブラ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
  • タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G05ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~50レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン)

    メタルスマートリール

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
    用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • スクレーパーL600 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL600

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃トラスコ品番296-5305長さ(mm)600質量(g)558刃長(mm)18刃幅(mm)100
  • セフ後付けホルダー 上下2連 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ後付けホルダー 上下2連

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    道具の抜き差しやすい位置に連結。セフ着脱式ホルダー。重さの負担が少ない軽量樹脂製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 本体重量90gと軽量な樹脂タイプ。ベルトに後から装着可能。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。
    用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用ブラック適合ベルト幅(mm)幅50以内、厚み3以内基本交換部品セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
  • LEDヘッドライトF421D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF421D

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • ドラフィンL579クイックバックS タジマツール(TJMデザイン)

    ドラフィンL579クイックバックS

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途厚物切断用カッタートラスコ品番761-7844ブラック×ホワイト規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オート・クイックバック式
  • ハードグラス 専用ケース(レンズ拭き付) タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス 専用ケース(レンズ拭き付)

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハードグラスの破損・汚れを防ぐ。曇り・汚れを落とすレンズ拭き付
    用途眼鏡収納用適合ハードグラスHG-1~6全シリーズトラスコ品番813-4888本体質量(g)82芯材EVA材質(表地)ポリエステル
  • 受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
    外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
  • スパコン  ロック タジマツール(TJMデザイン)

    スパコン ロック

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付プレート
    用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート材質(本体)ナイロン樹脂
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸 ピンと張った状態で水糸が引き出せます。 芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。 たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。 カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)300糸の太さリールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.8
  • セフ腰袋 ナイロン 腰袋2段極小 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ腰袋 ナイロン 腰袋2段極小

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    幅広い職人さんに適したスタンダード形状。現調、仕上と工具の少ない作業に最適。両側面ベルトループで後付セフホルダーを使いアレンジ可能 ※アレンジをされる場合でも総重量は3.0kg以下となります。セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下
    用途工具収納用材質ナイロン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×205総質量(kg)【セフ取付収納物】3.0以下
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G03ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~30レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • コンボイSP26 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイSP26

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途ロータリー式コーキングガン仕様T3システム、X3システム材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂危険物の類別非危険物押出量4mm
  • ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキチョッパ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂質量(g)163
  • アラカンスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    アラカンスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
    用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。幅(mm)42質量(g)75奥行(mm)160適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
  • ピーラインチョーク・自動巻 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・自動巻

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
    トラスコ品番292-0361種別自動巻外形寸法(mm)縦205×横78×奥43容量(g)(タンク)40本体質量(g)155製品質量(g)155糸の長さ(m)10自動巻取糸長さ(m)7糸の太さ(mm)1.0
  • ドラE3 タジマツール(TJMデザイン)

    ドラE3

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載。 精緻な30度黒刃カッター。 一般のカッターの材料の3倍以上の硬度を持つ焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載トラスコ品番761-7810ブラックホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
  • 墜落制止用器具(安全帯) A環 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) A環

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    タジマ安全帯用A環です。
    適合ベルト幅(mm)50mm
  • ハイロッド タジマツール(TJMデザイン)

    ハイロッド

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
    用途記録写真用アルミ製ロッド仕様(表面)縦目盛、(裏面)横目盛材質アルミ厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
  • 墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
    適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978材質樹脂質量(g)17
  • エレベーター三脚250ミニ タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚250ミニ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
    付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255最小・最大高さ(mm)約150・約260昇降幅(mm)約60定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約150~260
  • パーフェクト墨つぼ用細糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用細糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21トラスコ品番813-4618材質ナイロン外形寸法(mm)縦118×横75×奥7本体質量(g)18糸の長さ(m)40糸の太さ0.6mm糸の太さ(mm)0.6
  • セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴当てベルトの下にベルトを追加!。建築用胴当てベルト。一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用。ハーネス取付に対応した連結金具を採用。型崩れを防止するリベットロック構造。へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備。※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください。0。0。0
    用途サポートベルトベルト幅(mm)【対応】50
  • セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
    用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)60固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
  • Gロック16 3.5M台紙付 タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック16 3.5M台紙付

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
    用途長さ測定用。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
  • セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックスと連結出来る折りたたみ台車。収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車。ハンドル背面部にセフホルダー(6 個)機能を搭載。セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結。荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計。キャスターがしっかり停まるストッパー付。荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル
    用途セフツールボックスシリーズと連結可能な折りたたみ式台車付属品ネームシール2枚仕様ハンドルとタイヤが同時に折りたためる省スペース設計材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂材質(本体)PP樹脂質量(g)11800最大積載量(kg)100機能セフホルダー:6個、フットストッパー付外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:510×980×804、保管時:510×108×913材質(ハンドル)アルミ
  • レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
    仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • サスペンダーリミテッド 胴当てCRXセット タジマツール(TJMデザイン)

    サスペンダーリミテッド 胴当てCRXセット

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    腰を軽く・広くするサスペンダーと優れたサポート力の胴当てセット!
    ベルト幅(mm)46(サスペンダー)
  • スクレーパー H タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパー H

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    用途一般作業用スクレーパートラスコ品番363-6054長さ(mm)1200質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃幅(mm)126刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
  • 工事用黒板 黒板消し タジマツール(TJMデザイン)

    工事用黒板 黒板消し

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    黒板消し(片面消し)
    材質(心材)ウレタンスポンジ、(表面材)コーデュロイ寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×40×17
  • ハードグラス HG-5 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-5

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
    形状二眼型質量(g)27タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート