特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,361件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ELV-200携帯バッグ
    用途三脚部品適合本体ELV-200品名携帯バッグ本体質量(g)303
  • 三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ELV-300LT携帯バッグ
    用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名携帯バッグ本体質量(g)289対応商品ELV-300LT
  • 着脱式パーツケース 胸用1段 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式パーツケース 胸用1段

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース取付可能質量(kg)1までベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
  • アルミ三脚(球面Dタイプ) タジマツール(TJMデザイン)

    アルミ三脚(球面Dタイプ)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    堅牢で踏みやすい石突仕様です
    用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inchトラスコ品番819-9563適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4全長(mm)1655(全縮時988)質量(kg)約3.5外形寸法(mm)縦988×横144×奥144本体質量(g)3500脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42脚頭部クランプブラケット機構
  • ACアダプターマイクロBセットPU1 タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプターマイクロBセットPU1

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
    用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブルトラスコ品番817-9818適合機種LE-ZP3730
  • ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
  • ドラフィンL561 タジマツール(TJMデザイン)

    ドラフィンL561

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途厚物切断用カッタートラスコ品番761-7836ブラック×ホワイト規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
  • コンボイVS タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイVS

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
    用途軽量コーキングガン仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552材質(筒/グリップ)金属/金属質量(g)475危険物の類別非危険物
  • パーフェクトポイントカルコ(2本入) タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトポイントカルコ(2本入)

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2個)
    当日出荷
    巻き取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。スライドボタン付。
    用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番796-7586材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦55×横15×奥20本体質量(g)5材質(針)
  • エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ ポケット 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)20
  • ドライバーカッター L500 オートロック式 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッター L500 オートロック式

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
    用途厚物切断用カッター仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番401-3051材質本体、ホルスター:ABS樹脂全長(mm)202イエロー摘要オートロック式質量(g)160規格L型刃厚(mm)0.5替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒材質(刃)ステンレス鋼適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • タジマ アラカンポケット平刃 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ アラカンポケット平刃

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
    用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1121幅(mm)41高さ(mm)50質量(g)53奥行(mm)140
  • サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型(中目)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    木、アルミ、プラスチック研削工具です。 作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比) 研削面に対してどの方向にも削れます。 刃は簡単に取り替えられます。
    用途狭い平面・細かい作業用適合中目 SAB-20Cトラスコ品番377-2373幅(mm)22高さ(mm)45質量(g)25奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
  • セフコンベ スパコン 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ スパコン 25

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    落下防止用ベルトホルダー付セフコンベスパコン19
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • セフコンベ ロック - 22 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ ロック - 22

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)22材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • カッター 内蔵ネジプロ タジマツール(TJMデザイン)

    カッター 内蔵ネジプロ

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    刃はネジ止め式でしっかり固定。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
    付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)85刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
  • セフ工具ホルダースチール バンセンカッター タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダースチール バンセンカッター

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全タイプのセフホルダーに適合。セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用。セフホルダーとの勘合部は入れやすい塗装仕上げ。線径8mmの太軸スチール材を採用。正面部のセフフック取付部にお好きな金属工具差しが取付可能。ストッパーを外したまま収納可能な滑り止め付き。安心・安定のリベット止め。取付工具総重量:3.0kg以下。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質スチール質量(g)195寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×70×52対応カスタムセフ:-適合工具バンセンカッター他線径(mm)5総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR

    タジマツール(TJMデザイン)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
    用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
  • FXロック19 5.5M タジマツール(TJMデザイン)

    FXロック19 5.5M

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。
    用途長さ測定用。仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
  • セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。様々な用途に使えるセフ引出しボックス用のフリートレイ
    用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー材質(本体)PP樹脂最大積載量(kg)10機能ロックスイッチ付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×397×311適合ボックスTB-HBOXU、TB-HBOXL
  • セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン)

    セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池)

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
    用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカスエコロジー商品省エネ
  • ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702

    タジマツール(TJMデザイン)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ELV-150ハンドルセット
    用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット種別肩パット厚さ(mm)(クッション)10
  • ハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    ハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的な交換用ハンドル
  • 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン)

    工事黒板

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
    用途工事用黒板付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド仕様暗線入外形寸法(mm)縦450×横600×奥18本体質量(g)780寸法(縦×横)(mm)450×600縦(mm)450横(mm)600表示内容無地(50mm角暗線方眼入り)
  • セフコンベアルミニストロック タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベアルミニストロック

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    耐摩耗性が従来品の約2倍、テープ表面は反射を防止して目盛が読みやすいです。 焼き入れ加工により素材硬度は従来品の約2倍です。 ばねはさびに強いステンレス製です。 爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー種類ロック付外形寸法(mm)縦84×横71×奥57テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)390材質(ケース)アルミダイカスト目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内水平保持(m)2.4材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • すみつけホルダー 2.0mm タジマツール(TJMデザイン)

    すみつけホルダー 2.0mm

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    建築用すみつけホルダー。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備。フルメタルは外装がメタル製。ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します
    芯径(mm)2.0芯色黒(HB)
  • ハイロッドクロス金具 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイロッドクロス金具

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ●ハイロッド各サイズが使用できます ●ロッド移動がなめらかで位置合わせが簡単、回転もスムーズです ●目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます
    トラスコ品番796-5044外形寸法(mm)縦68×横72×奥25本体質量(g)110
  • セフグリーンレーザー 縦横地墨 タジマツール(TJMデザイン)

    セフグリーンレーザー 縦横地墨

    タジマツール(TJMデザイン)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属仕様300(鮮視度)適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
  • カスタムセフホルダー用ベルトループプレート ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用ベルトループプレート ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着。※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
    用途セフ着脱式ホルダー用プレート材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
  • 遠近両用リーディンググラス 累進レンズ タジマツール(TJMデザイン)

    遠近両用リーディンググラス 累進レンズ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
    用途老眼(遠近)用材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
  • ヘルメット セフメット用トップカバー タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用トップカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    トップカバー。セフメット専用トップカバー。カラーバリエーション5種類
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)109高さ(mm)84質量(g)48奥行(mm)247
  • ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    セフメット フィルター。セフメット送風ファン専用フレーム付フィルター。ほこりや異物の吸い込みをおさえる。交換用フィルター10枚入り
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)3奥行(mm)10
  • レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストD5

    タジマツール(TJMデザイン)
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)180規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
  • タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル35倍レーザーポイント付

    タジマツール(TJMデザイン)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
    用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1