カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
色シルバー
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446
外形寸法(mm)縦305×横84×奥20
本体質量(g)251
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
色ゴールド
高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
色シルバー
適合(つまみ)FG-KT
高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。
角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。
角度・勾配両目盛つき。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
色ゴールド
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様アルミ角パイプ4段継
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44
本体質量(g)1200
伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード