省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。グラスファイバー樹脂製工具ホルダー。金属部には錆びにくいステンレスを採用。グラスファイバー樹脂の採用で強度の確保及び軽量化(アルミカラビナの約60%の重量)。ガタつきを防止するバネロック構造。ゲートをショート化することで手首を軽くひねるだけで工具を抜くことが可能。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー
材質グラスファイバー樹脂製
本体質量(g)45
適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)107×30×68
総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)960
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード