ジーティーソー165タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板刃長(mm)165刃渡り(mm)165全長(mm)280ピッチ(mm)0.95仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー質量(g)188板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.5
尺とり虫タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から10日以内出荷
アルミ製伸縮スケール尺を優先した「3倍伸縮」のスケール読取点が移動しない1方向スライド式文字が大きくフラットなクリアー目盛精度±1.0mm/m