芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)ガラス繊維
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
テープ幅(mm)60
仕様180°回転金具付
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
材質(テープ)ガラス繊維
標準張力(N)50
目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ
包装形態紙箱
記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
用途土木用
テープ幅(mm)150
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:60mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維
アズワン品番67-0327-52
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
。写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:120mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維
アズワン品番67-0327-53
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:150mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-43
1個
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:60mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-44
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途パイプの円周記録に
狭い場所の記録写真に
板に付けて簡易標尺に
テープ幅(mm)60
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ
本体質量(g)75
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:120mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-42
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用
テープ幅(mm)60
仕様180°回転金具付
目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
材質(テープ)ガラス繊維
標準張力(N)50
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録
仕様●テープ幅:150mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維
アズワン品番67-0327-54
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計
仕様P2P測距制度:±10mm/10m
付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)230
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05~250
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP65
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(16.28MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25
充電端子Type-C
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード