レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器
トラスコ品番761-7941
外形寸法(mm)縦170×横52×奥35
電源単4形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)200
連続使用時間(時間)約30
耐久性防水・防塵設計
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式。セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能。従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化。受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます。GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
用途レーザー墨出し器用受光器
質量(g)約155(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×4本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33
連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上
使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
受光距離1m~20m以内
耐久性防水・防塵設計
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様防塵・防水設計
付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池
トラスコ品番377-1946
適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY
外形寸法(mm)縦170×横52×奥35
電源単4形アルカリ乾電池4本
本体質量(g)200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35
連続使用時間約30時間
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm
受光距離1~20m以内
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器
トラスコ品番761-7950
外形寸法(mm)縦170×横52×奥35
電源単4形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)230
連続使用時間(時間)受光器使用時/約30
耐久性防水・防塵設計
リモコン使用可能距離/1~15m以内
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
本体質量(g)1030
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載!
受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1
セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)
材質(外装)ABS樹脂
質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450
備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。
使用温度範囲(℃)-5~40
電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池
制御方式マグネットダンパー方式
精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上
機能NAVI機能付
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650
自動補正範囲±2°
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)
レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)
ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197
防水性防塵・防水設計
ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110
光出力(mW)4.5以下
微調整範囲10m先で±350mm
受光距離(m)1~20以内
サービス分類レンタル
関連キーワード