2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)600 適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃 トラスコ品番296-5305 質量(g)558 刃長(mm)18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm)126 長さ(mm)1200 トラスコ品番363-6054 質量(kg)1.05 刃長(mm)25 本体質量(g)1050 刃厚(mm)0.7 適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷