「タジマ ハーネス セット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下
ランヤード(長さ)(mm)1500
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別第一種(4kN)
色黒
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)46
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み
色黒
規格新規格適合品
最大使用質量(kg)130以下
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルスチール製・パススルー
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)50
後付け出来るフックハンガー
フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状
お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造
用途ハーネス用フックハンガー
適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内
適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。
用途ハーネス用後付けフックハンガー
適合ベルト幅(mm)48以内
適合ベルト厚(mm)1.5以内
1セット(2個)
¥449
税込¥494
当日出荷
腿ベルトの内垂れを解消
用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー
適合SEGハーネスS/M/L
トラスコ品番796-5664
1セット(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ
質量(g)1000
種類フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造平行型
胴ベルト有
ランヤード二丁掛
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ
質量(g)1200
種類フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造平行型
胴ベルト有
ランヤード二丁掛
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式フラッド照射
外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
サイズM
質量(g)620(ランヤードのみ)
種類胴ベルト型
ベルト色ブラック
落下距離(m)3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)最大1.8
ランヤード一丁掛け
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
サイズL
質量(g)620(ランヤードのみ)
種類胴ベルト型
ベルト色ブラック
落下距離(m)3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)最大1.8
ランヤード一丁掛け
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス
サイズフリー
質量(g)1000
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100以下
背タイプX型
脚部構造平行型
胴ベルト無
ランヤード二丁掛
ソフトクッションタイプの腿パッド
しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用
フリーサイズ
全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッド
サイズフリー
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。
消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®」が気になるニオイをシャットアウト。
通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。
全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッド
サイズフリー
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
ベルト長さ(mm)650(胴当てベルト)
サイズ【参考胴ベルト】S
有効ウエストサイズ(cm)80まで
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
バックル軽量アルミ、ワンフィンガーバックル
ベルト寸法(mm)【胴当て】850
胴ベルト(mm)【Lサイズウエスト/参考】1200
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
バックル軽量アルミ、ワンフィンガーバックル
ベルト寸法(mm)【胴当て】650
胴ベルト(mm)【Sサイズウエスト/参考】800
アズワン品番64-8771-72
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
ベルト寸法(mm)【胴当て】650
胴ベルト(mm)【Sサイズウエスト/参考】800
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
用途ハーネスユーザー向けファン付きベスト
セット内容風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプター
サイズフリー
風量(L/sec)【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)
バッテリー電圧(V)小型軽量13
材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ
充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)
稼働時間(時間)ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20
バッテリー容量(mAh)9400
質量(g)約1420
色ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用バッテリー
セット内容バッテリー関連
バッテリー容量(mAh)9400
充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)
質量(g)380
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用パッド
セット内容服のみ
サイズフリー
質量(g)671
材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ
色ブラック
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ケーブル
セット内容ケーブル
質量(g)33
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ファンユニット
セット内容ファン
外径(Φmm)104
取付径(Φmm)90
厚さ(mm)46
質量(g)208
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
関連キーワード