使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル
材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。
高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用
色ブラック
適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト
取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2789
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途パーツ
適合SF-MHLD、SF-MHLDC10W
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。「メタル上下2連」専用パーツ。パーツの連結で下側のセフホルダーを好みの高さに調整可能。連結パーツ1段の追加で約22mmの高さの調整ができます。
用途セフ着脱式ホルダー
セット内容連結軸受、ネジ、ナット
色ブラック
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1セット
¥289
税込¥318
4日以内出荷
アズワン品番64-8682-36
1セット
¥289
税込¥318
翌々日出荷
超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード
用途レシプロソー用ブレード
全長(mm)300
刃厚(mm)1.35
ピッチ(山数/inch)10+12+14
アズワン品番64-8658-59
1個(5枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付メタルプレート
用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート
色メタル
材質(本体)アルミダイカスト
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター
規格L型
色ブラック×ホワイト
トラスコ品番761-7828
替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター
規格L型
色ブラック×ホワイト
トラスコ品番761-7844
替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オート・クイックバック式
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色黒
トラスコ品番813-4817
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)2.0
芯硬度HB
商品タイプ本体
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6942
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
全長(mm)380
質量(g)710
全高(mm)190
製品質量(g)710
危険物の類別非危険物
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
刃先が通常品の2倍使えるL型刃
刃幅(mm)18
材質(刃)SK120
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-L
トラスコ品番439-6774
種別ダブル
直径(Φmm)100
質量(g)80
1箱(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様T3システム、X3システム
危険物の類別非危険物
押出量4mm
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター
規格L型
色ブラック×ホワイト
トラスコ品番761-7836
替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
建築用すみつけホルダー。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備。フルメタルは外装がメタル製。ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します
芯色黒(HB)
芯径(mm)2.0
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6918
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
質量(g)900
製品質量(g)900
本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220
筒径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
用途軽量コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属
仕様-
適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番471-2552
質量(g)475
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色メタル
材質(本体)ステン
質量(g)385
耐荷重(kg)合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:92×200×88
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
用途ベルト式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様T3システム、X2システム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番753-7662
全長(mm)395
質量(g)741
全高(mm)193
危険物の類別非危険物
直径(mm)(筒)58
押出量7
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)210×50
気泡管水平・垂直・45°
保持力(g)マグネット:5000
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード