小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番813-4843
外形寸法(mm)縦935×横156×奥130
本体質量(g)3150
昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚
全長(mm)1655(全縮時988)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42
仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch
トラスコ品番819-9563
適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4
質量(kg)約3.5
外形寸法(mm)縦988×横144×奥144
本体質量(g)3500
脚頭部クランプブラケット機構
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿5/8インチ
付属品昇降台カバー
トラスコ品番377-1458
外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)2
本体質量(g)7100
クランプブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0438
外形寸法(mm)縦880×横150×奥135
本体質量(g)2400
昇降幅(mm)約305
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番377-1440
外形寸法(mm)縦170×横90×奥80
本体質量(g)255
昇降幅(mm)約60
使用高さ(mm)約150~260
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
シフティング機構三脚
シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
最小・最大高さ(mm)約605・約970
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番394-0446
外形寸法(mm)縦720×横170×奥160
本体質量(g)4300
クランプシフティング機構
昇降幅(mm)約220
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚
全長(mm)1675(全縮時1000)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66
仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm
トラスコ品番819-9564
適合機種TT-027/DT-214
質量(kg)約4.1
外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160
本体質量(g)4100
脚頭部クランプブラケット機構
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83
ねじ径(inch)5/8
外形寸法(mm)縦83×横40×奥40
本体質量(g)220
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
用途三脚部品
適合本体ELV-150
品名携帯バッグ
本体質量(g)191
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
石突ゴムカバー
用途三脚部品
適合本体ELV-200、ELV-300LT
品名石突ゴムカバー
本体質量(g)37
対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ELV-150昇降パイプ止めネジセット
用途三脚部品
本体質量(g)14
対応商品ELV-150
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
キャリングハンドル
用途三脚部品
本体質量(g)70
対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
STD-OD石突先金
用途三脚部品
本体質量(g)13
対応商品STD-OD
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
ELV-150ハンドルセット
用途三脚部品
本体質量(g)58
対応商品ELV-150
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ELV-300LT携帯バッグ
用途三脚部品
適合本体ELV-300LT
品名携帯バッグ
本体質量(g)289
対応商品ELV-300LT
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
STF-YTベルトセット
用途三脚部品
適合本体STF-YT
品名ベルトセット
本体質量(g)47
対応商品STF-YT
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ELV-200携帯バッグ
用途三脚部品
適合本体ELV-200
品名携帯バッグ
本体質量(g)303
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
本体質量(g)1030
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
STD-ODベルトセット
用途三脚部品
本体質量(g)46
対応商品STD-OD
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
STD-ODセンターリングセット
用途三脚部品
本体質量(g)29
対応商品STD-OD
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
STF-YT石突先金
用途三脚部品
本体質量(g)11
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦208×横126×奥-
本体質量(g)1280
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
STF-YTセンターリングセット
用途三脚部品
本体質量(g)29
対応商品STF-YT
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
STD-OD定芯桿セット
用途三脚部品
本体質量(g)62
対応商品STD-OD
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品
本体質量(g)140
対応商品STF-YT
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載!
受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1
セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)
材質(外装)ABS樹脂
質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450
備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。
使用温度範囲(℃)-5~40
電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池
制御方式マグネットダンパー方式
精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上
機能NAVI機能付
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650
自動補正範囲±2°
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)
レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)
ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197
防水性防塵・防水設計
ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110
光出力(mW)4.5以下
微調整範囲10m先で±350mm
受光距離(m)1~20以内
サービス分類レンタル
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量
付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト
材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP
外形寸法(mm)縦350×横210×奥190
電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)
本体質量(g)5500
表示部正反両側
通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)
測角表示値5″
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
整準台シフティング式
内部メモリー最大49500点
関連資料(1.0MB)
16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影
仕様スキャンスピード:30万点/秒
質量(g)6750(バッテリー含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147
精度3D座標:10mm@/20m
対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上
連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)
バッテリー電圧(V)14.4
使用環境温度(℃)0~+40
撮影距離(m)約1.5~2
バッテリー容量(mAh)9700
レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm
保管温度範囲(℃)-10~+50
ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイント
ストレージ内蔵メモリー 128GB
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
翌々日出荷
ELV-150三脚受けゴムキャップ
用途三脚部品
本体質量(g)5
対応商品ELV-150
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
ディスト用三脚アダプター。
用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター
適合5/8インチネジ三脚
トラスコ品番828-9063
外形寸法(mm)縦85×横85×奥30
本体質量(g)142
適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ピンポールを固定する三脚
アーム部分がスライドし調節が簡単
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番828-9299
全長900mm
寸法(mm)(全縮時)620
外形寸法(mm)縦570×横64×奥115
本体質量(g)1550
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15mm
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
ゴムキャップ
用途三脚部品
本体質量(g)7
対応商品SFT-100、ELV-300
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
お求め易い、NAVIレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦190×横130×奥127
本体質量(g)1300
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式マグネットダンパー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI機能
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/横360
鉛直精度±1mm以内/3m
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
ゴムリング
用途三脚部品
本体質量(g)7
対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ