ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)照射時間:3h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用独自の制御で明るさを100%キープワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ目と電池に優しいロースタートを採用セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス折りたたみ式老眼(近)用メガネテンプル回転折りたたみ式フレーム採用スリムなレンズとフレームで必要のない時は上目で目線を外せます開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)紫外線99.9%カット携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能クリップ付
用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン色【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
ハーネス用フック回転式セフハンガータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフツールボックスにセフホルダーで収納できるハーネス収納用回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができますフック回転可能2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂色黒材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。
テープ剛性力1.5倍 通常テープ。
測れる距離が延びる回転セフ。
仕様磁石付爪付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付目盛種別両面
回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス
単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ。
特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力(磁束密度340ミリテスラ)
仕様磁石付爪付属品落下防止対応ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付テープスチールテープ目盛種別両面
回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
仕様磁石付爪付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付テープスチールテープ目盛種別両面
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマーxSバールタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応線径6mmのスチール材を採用セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングバール回転防止機能
用途工具ホルダー仕様セフホルダー別売材質スチール適合工具ハンマー、ショートバール 他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダースチール Sバール ダブルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングバール回転防止機能
用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ショートバール、ネイラー 他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下