91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンタッチバックル
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンタッチバックル
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式/伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)280 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンフィンガーバックル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンフィンガーバックル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1450 サイズL 質量(g)245 ウエスト(cm)(参考)約120まで バックルワンフィンガーバックル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)225 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンフィンガーバックル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1450 質量(g)300 ウエスト(cm)(参考)約120まで バックルワンフィンガーバックル
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色ドット赤 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)225 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色ドット青 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)225 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色ドット白 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)225 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色ボーダー白 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)375 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンタッチバックル
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色ボーダー赤 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)375 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンタッチバックル
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンタッチバックル
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ロープ用工具取付具です。
用途ポリプロピレン製の安全ロープベルト通しです。 トラスコ品番335-4199 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)32 適合ベルト幅(mm)70迄 寸法(縦×横)(mm)120×66
1個
799 税込879
当日出荷

タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 関連資料(1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト50mm幅専用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト ベルト50mm幅専用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm)50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEG対応安全帯胴当てベルト ベルト幅(mm)50 ウエスト(cm)約100まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。
用途胴ベルト用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm)50(53以内) 適合ベルト厚(mm)3以内
1個
899 税込989
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト50mm幅専用
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g)1280 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-53 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

B1ER150-TL1 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 質量(g)910 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-43 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト50mm幅専用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1250 サイズM 質量(g)375 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンタッチバックル
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEG対応安全帯胴当てベルト ベルト幅(mm)50 ウエスト(cm)約80まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEG対応安全帯胴当てベルト ベルト幅(mm)50 ウエスト(cm)約120まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1100 サイズS 質量(g)270 ウエスト(cm)(参考)約80まで バックルワンフィンガーバックル
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

剛厚セフGステンロックマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ両面剛厚イエローテープ 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置:なし タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置:なし タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)2.7 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

すぐに使えるスチールベルトセット
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置なし、胴ベルト型 ブラック 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)