SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
ベルト長さ(mm)650(胴当てベルト)
サイズ【参考胴ベルト】S
有効ウエストサイズ(cm)80まで
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
バックル軽量アルミ、ワンフィンガーバックル
ベルト寸法(mm)【胴当て】650
胴ベルト(mm)【Sサイズウエスト/参考】800
アズワン品番64-8771-72
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
タジマ安全帯用A環です。
適合ベルト幅(mm)50mm
腰を軽く・広くするサスペンダーと優れたサポート力の胴当てセット!
ベルト幅(mm)46(サスペンダー)
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)50
U字吊り専用ワークポジショニングランヤード。
ロープ幅W×長さL(mm)16×2100
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
胴当てベルトの下にベルトを追加!。建築用胴当てベルト。一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用。ハーネス取付に対応した連結金具を採用。型崩れを防止するリベットロック構造。へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備。※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください。0。0。0
用途サポートベルト
色黒
ベルト幅(mm)【対応】50
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所
サイズフリーサイズ
種類なし
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルアルミ製ワンタッチバックル
胴ベルト無し
ランヤードなし
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
バックル軽量アルミ、ワンフィンガーバックル
ベルト寸法(mm)【胴当て】850
胴ベルト(mm)【Lサイズウエスト/参考】1200
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード