軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200
仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
色シルバー
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
色ゴールド
反った床材も正確に切れる
用途フロア材用丸鋸ガイド
仕様突き当て:12mm
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446
外形寸法(mm)縦305×横84×奥20
本体質量(g)251
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
丸鋸用フリーガイドミニ部品。 角度切りが出来る小型ガイド。 FG-P200C用固定つまみセット。 対応商品:FG-P200C。
適合FG-P200C
トラスコ品番825-2715
外形寸法(mm)縦29×横29×奥6
本体質量(g)10
1セット
¥409
税込¥450
5日以内出荷
丸鋸用フリーガイドミニ部品。 角度切りが出来る小型ガイド。 タジマフリーガイド共通捨木用ネジ。 対応商品:タジマフリーガイド全種。
適合FG-P200C
外形寸法(mm)縦8×横8×奥20
本体質量(g)2
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通ブレ止め部品一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD
トラスコ品番494-1471
外形寸法(mm)縦34×横25×奥19
本体質量(g)14
1セット
¥409
税込¥450
5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通突き当て用固定ネジ一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD
トラスコ品番494-1535
外形寸法(mm)縦20×横20×奥10
本体質量(g)9
1セット
¥419
税込¥461
5日以内出荷
関連キーワード