ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下
ランヤード(長さ)(mm)1500
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別第一種(4kN)
色黒
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
色黒
仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)46
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1700
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)960
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズフリーサイズ
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1350
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
トラスコ品番682-9939
色黒
サイズL
質量(g)1250
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ式
1着
¥27,980
税込¥30,778
取扱い終了
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
トラスコ品番682-9924
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)46
製品質量(g)1080
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
腿バックルパススルー式
1着
¥12,980
税込¥14,278
取扱い終了
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)1430
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥12,980
税込¥14,278
取扱い終了
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1010
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1150
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。ハーネス用フックハンガー付。スチール製ワンタッチ式腿バックル。スチール製肩バックル
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
トラスコ品番682-9915
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)46
製品質量(g)1320
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
腿バックルワンタッチ式
1着
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)880
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥9,498
税込¥10,448
取扱い終了
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所
サイズフリーサイズ
種類なし
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルアルミ製ワンタッチバックル
胴ベルト無し
ランヤードなし
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色黒
質量(g)1230
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
アズワン品番65-1966-64
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥26,980
税込¥29,678
取扱い終了
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1280
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-53
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:なし
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)2.7
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:なし
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
取扱い終了
蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色黒
質量(g)780
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
アズワン品番65-1966-63
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥16,980
税込¥18,678
取扱い終了
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
質量(g)910
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-43
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)880
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-45
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み
色黒
規格新規格適合品
最大使用質量(kg)130以下
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルスチール製・パススルー
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
質量(g)750
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-46
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、平ロープ:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-44
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥9,598
税込¥10,558
取扱い終了
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)980
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
関連キーワード