巻尺(コンベックス)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ロック付・自動巻込式ケース入の巻尺です。爪を押し付けて測る場合と引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正する、0点移動爪を採用しています。
シムロン Sタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20
シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用テープ幅(mm)60仕様180°回転金具付目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50
ピットメジャータジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)当日出荷
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
マイコンベタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。
ボタンを押しながらテープを引出します。
ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。
使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。
種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付爪部0点補正移動爪
ロック 22尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)取扱停止中
ロックタイプ。
2通り使えるロック機構。
高性能22mm幅テープ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付テープ幅(mm)22目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂色赤爪部0点補正移動爪
ハイ13 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様尺相当目盛付(66/33m)目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません爪部0点補正移動爪
ロック 13 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能爪部0点補正移動爪
ロック 13タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦52×横55×奥20本体質量(g)68
ハイ13タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能材質(ケース)ABS樹脂爪部0点補正移動爪
Gロックタジマツール(TJMデザイン)(69件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪