16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース 測定範囲(m)0.1~50 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G03ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス 測定範囲(m)0.1~30 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)180 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 仕様P2P測距制度:±10mm/10m 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)230 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~250 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25 充電端子Type-C
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚 付属品専用収納ケース ねじ径(inch)1/4 使用高度(m)0.42~1.15
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット 付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)5000 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

セフフック付きのレーザー距離計G05用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付) 適合機種TSFLK-G05BK 別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
1個
449 税込494
当日出荷

セフフック付きのレーザー距離計G03用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付) 適合機種TSFLK-G03BK 別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
1個
529 税込582
当日出荷

屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット 仕様P2P測距制度:±10mm/10m 付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2) 質量(g)6000 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェースBluetooth(R)SMART 測定単位m 測定範囲(m)0.05~250 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25 充電端子Type-C
1セット
289,800 税込318,780
5日以内出荷

ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター 付属品キャリングケース・精度証明書(英文) 取付可能対象DISTO-X6 保証期間3年保証(WEB登録が必要) ねじ径(inch)1/4
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザーグラスGLB30
距離計用レーザーグラス。
用途レーザー視認性向上用グラス 仕様レーザー視認用・セフティ用・サングラス トラスコ品番828-9067
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

高精度に測る&すぐに使えるフィールド・セット。
用途距離測定用レーザー距離計 規格国際標準化機構規格 ISO16331-1適合品 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)290 センサー(チルト)360° インターフェースUSB出力/Bluetooth(R)smart 保証期間3年間保証(WEB登録) レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2 出力形式(画像)DXF
1セットほか
449,800 税込494,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)GZM3ターゲットプレート
組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
用途レーザー距離計のターゲットに。 トラスコ品番261-9376 適合機種ライカレーザー距離計 材質プレート:ポリスチレン 幅(mm)55 厚さ(mm)88 高さ(mm)82 品名ターゲットプレート GZM3 奥行(mm)88
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ディスト用アダプターFTA360
ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
用途ライカ製レーザー距離計用アダプター トラスコ品番825-2717 外形寸法(mm)縦186×横137×奥115 本体質量(g)595 対応機種D5・D8・D510・D810touch ねじ径(inch)1/4
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ターゲットプレートTPD100
用途レーザー距離計アクセサリー 寸法(mm)197×274
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷