明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計
付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)180
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
最小表示(mm)0.1
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05~200
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP54
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(3.51MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24
充電端子Type-C
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計
仕様P2P測距制度:±10mm/10m
付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)230
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05~250
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP65
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(16.28MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25
充電端子Type-C
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター
付属品キャリングケース・精度証明書(英文)
取付可能対象DISTO-X6
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
ねじ径(inch)1/4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット
付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)5000
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
最小表示(mm)0.1
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05~200
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP54
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(3.51MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24
充電端子Type-C
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚
付属品専用収納ケース
ねじ径(inch)1/4
使用高度(m)0.42~1.15
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット
仕様P2P測距制度:±10mm/10m
付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)
質量(g)6000
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定単位m
測定範囲(m)0.05~250
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP65
測定精度(mm)±1.0
取扱説明書(16.28MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25
充電端子Type-C
1セット
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
高精度に測る&すぐに使えるフィールド・セット。
用途距離測定用レーザー距離計
規格国際標準化機構規格 ISO16331-1適合品
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)290
センサー(チルト)360°
インターフェースUSB出力/Bluetooth(R)smart
保証期間3年間保証(WEB登録)
レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2
出力形式(画像)DXF
ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
用途ライカ製レーザー距離計用アダプター
トラスコ品番825-2717
外形寸法(mm)縦186×横137×奥115
本体質量(g)595
対応機種D5・D8・D510・D810touch
ねじ径(inch)1/4
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
用途レーザー距離計のターゲットに。
トラスコ品番261-9376
適合機種ライカレーザー距離計
材質プレート:ポリスチレン
幅(mm)55
厚さ(mm)88
高さ(mm)82
品名ターゲットプレート GZM3
奥行(mm)88
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード