23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剛厚セフGステンロックマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ両面剛厚イエローテープ 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式/伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL8
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

剛厚Gステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 テープ両面剛厚イエローテープ 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪 爪部0点補正移動爪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)補助ロープ蛇腹 L4
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ 材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン) 長さ(mm)ロープ:1200 質量(kg)取付可能工具:1.0以下 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32 材質(ロープ)ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ 材質巻取器:アルミダイカスト 長さ(mm)ロープ:1200 質量(kg)取付可能工具:1.0以下 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37 材質(ロープ)ワイヤー
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

B1ER150-TL1 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 質量(g)910 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-43 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g)1280 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-53 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。 濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SUS420J2 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ白テープ 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 外形寸法(mm)縦89×横72×奥61 本体質量(g)351
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープKR100FA L4
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ蛇腹 L4
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg)使用可能130以下 サイズL ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1150 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ平ロープ L4
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。丈夫でしなやかな平ロープを採用 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量460g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1480 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B1FR150-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード平ロープ縦型L1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、平ロープ:ナイロン、フック:スチール 質量(g)850 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-44 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷