12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL8
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 質量(g)77 取付方式固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22 対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg)1 ボタン仕様【位置】トップボタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー 材質樹脂 質量(g)44 取付方式固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22 対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg)1 ボタン仕様【位置】トップボタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 設備工レベル210
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)210×50 気泡管水平・垂直・45° 保持力(g)マグネット:5000
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1480 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー 仕様フックが引っかけやすい本体形状 タイプフィット専用フックハンガー 内容2個 対応寸法(mm)【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25
1セット
889 税込978
5日以内出荷

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5 ロックなし 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー セット内容ネジ2個・留め具1個 タイプフィット専用留め金具
1セット
289 税込318
5日以内出荷

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー 使用方法胸ベルトの高さ位置の固定 タイプフィット専用胸ベルトストッパー 内容2個 対応寸法(mm)【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25
1個
589 税込648
5日以内出荷

関連キーワード