3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL8
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷