高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器:アルミダイカスト
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37
材質(ロープ)ワイヤー
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
関連キーワード