ELV-150昇降パイプ止めネジセット
用途三脚部品
本体質量(g)14
対応商品ELV-150
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
STF-YT脚固定枠 固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83
ねじ径(inch)5/8
外形寸法(mm)縦83×横40×奥40
本体質量(g)220
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
STF-YT中脚固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
昇降パイプ止めネジ
用途三脚部品
本体質量(g)45
対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
STF-YT石突セット固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
ELV-300脚長さ調整ネジ
用途三脚部品
対応商品ELV-300
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
STD-OD中脚固定ネジ
用途三脚部品
本体質量(g)17
対応商品STD-OD
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ディスト用三脚アダプター。
用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター
適合5/8インチネジ三脚
トラスコ品番828-9063
外形寸法(mm)縦85×横85×奥30
本体質量(g)142
適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
STF-YT中脚固定ネジセット
用途三脚部品
本体質量(g)57
対応商品STF-YT
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
STF-YT中脚蓋 固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
STD-OD脚固定枠 固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STD-OD
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
STD-OD接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STD-OD
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
STF-YT接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
360°カメラ4DKanKan Minion用三脚。アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
用途360°カメラ用三脚
質量(kg)1.7
全高(mm)開脚時:1610
収納時寸法(mm)520
ねじ径(inch)3/8
昇降幅(mm)エレベーター:260
最大荷重(kg)15
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット
用途セフ三脚接続用パーツ
適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)
幅(mm)34
高さ(mm)44
奥行(mm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
タジマワークライトKJR用三脚。平置き収納ができる超小型折り畳み構造。セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能。レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
用途工事現場照明LEDライト専用三脚
適合機種ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ
幅(mm)118
高さ(mm)350
奥行(mm)112
定芯桿5/8inch
使用高さ(mm)最大:1688、最小:452
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚
付属品専用収納ケース
ねじ径(inch)1/4
使用高度(m)0.42~1.15
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台
適合機種STF-YL
質量(g)約1540
管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm
高さ調整範囲(mm)23
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
工事現場照明LEDライト。明るさ:10000lm(定格消費電力90W)。電源:AC電源。広範囲を一台で照らせる大光量。天面+水平全周の照射面で全方位を照射。三脚、セフボックスに取付けて使用が可能(セフボックスは三脚と専用パーツが必要)。三脚への据付けが容易なワンタッチ接続が可能。引っ掛けやすい大型フック採用(開口部Φ56mm)。レーザー墨出し器三脚にも取付けできる5/8inchネジ採用 ※付属パーツ使用
用途工事現場照明LEDライト
電源AC
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)90
本体質量(kg)2.66(ライトのみ)
光源白色高輝度LED
芯数3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×310(ライトのみ)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
ねじサイズ三脚取付け:5/8inch
明るさ(Lm)10000
照射範囲天面+水平全周(360°)
電球の種類LED
ケーブルサイズ(mm2)VCT 1.25
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター
付属品キャリングケース・精度証明書(英文)
取付可能対象DISTO-X6
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
ねじ径(inch)1/4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード