レーザー距離計 ライカディストX6タジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1270精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110
NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1470精度(mm)±0.81/10m、鉛直点:±1以内/3m、左右通り:±2以内/15m機能NAVI機能自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下