15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿5/8インチ 付属品昇降台カバー トラスコ品番377-1458 外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg)2 本体質量(g)7100 クランプブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm)132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売) 本体質量(g)1250 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時) 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲360°
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動がラクになる三脚用キャスター。4DKanKan用三脚キャスター。4DKanKanシリーズ用の各三脚に取り付けられます。平らな床面での撮影時の移動がラクになります。たたんで持ち運びもできます
用途4DKanKan用三脚キャスター 適合機種4DKanKanシリーズ用各三脚 質量(kg)1.6 直径(Φmm)取付可能三脚:約600~約840 収納時寸法(mm)430 最大荷重(kg)20
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

TGN-SDAI タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台 適合機種STF-YL 質量(g)約1540 管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm 高さ調整範囲(mm)23
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦190×横130×奥127 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1300 精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 自動補正範囲±2° 輝度(出力)250μW 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 微調整範囲(mm)10m先で±350 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190 ライン出射角(°)縦130/水平110 光出力(mW)2.5以下
1個ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1450 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲10m先で±350mm
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 本体質量(g)1250 レーザー安全基準クラス1M
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 照射ライン矩十字・横全周 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 本体質量(g)1450 レーザー安全基準クラス1M
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0438 外形寸法(mm)縦880×横150×奥135 本体質量(g)2400 昇降幅(mm)約305
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番813-4843 外形寸法(mm)縦935×横156×奥130 本体質量(g)3150 昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番377-1440 外形寸法(mm)縦170×横90×奥80 本体質量(g)255 昇降幅(mm)約60 使用高さ(mm)約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷