18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELV-150昇降パイプ止めネジセット
用途三脚部品 本体質量(g)14 対応商品ELV-150
1個
519 税込571
当日出荷

STF-YT石突セット固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
639 税込703
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ
昇降パイプ止めネジ
用途三脚部品 本体質量(g)45 対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
859 税込945
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚用アダプター
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83 ねじ径(inch)5/8 外形寸法(mm)縦83×横40×奥40 本体質量(g)220
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141132 STF-YT脚固定枠 固定ネジ
STF-YT脚固定枠 固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
639 税込703
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジ
STF-YT中脚固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
859 税込945
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140883 STD-OD中脚固定ネジ
STD-OD中脚固定ネジ
用途三脚部品 本体質量(g)17 対応商品STD-OD
1個
859 税込945
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141309 ELV-300脚長さ調整ネジ
ELV-300脚長さ調整ネジ
用途三脚部品 対応商品ELV-300
1個
859 税込945
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ディスト用三脚アダプター
ディスト用三脚アダプター。
用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター 適合5/8インチネジ三脚 トラスコ品番828-9063 外形寸法(mm)縦85×横85×奥30 本体質量(g)142 適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

STF-YT中脚固定ネジセット
用途三脚部品 本体質量(g)57 対応商品STF-YT
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141101 STF-YT中脚蓋 固定ネジ
STF-YT中脚蓋 固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
639 税込703
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140968 STD-OD脚固定枠 固定ネジ
STD-OD脚固定枠 固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STD-OD
1個
639 税込703
4日以内出荷

STD-OD接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STD-OD
1個
859 税込945
4日以内出荷

STF-YT接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
639 税込703
4日以内出荷

4DKKMI-TRI 4DKanKan Minion用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)4DKanKan Minion用三脚
360°カメラ4DKanKan Minion用三脚。アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
用途360°カメラ用三脚 質量(kg)1.7 全高(mm)開脚時:1610 収納時寸法(mm)520 ねじ径(inch)3/8 昇降幅(mm)エレベーター:260 最大荷重(kg)15
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚 付属品専用収納ケース ねじ径(inch)1/4 使用高度(m)0.42~1.15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

TGN-SDAI タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台 適合機種STF-YL 質量(g)約1540 管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm 高さ調整範囲(mm)23
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター 付属品キャリングケース・精度証明書(英文) 取付可能対象DISTO-X6 保証期間3年保証(WEB登録が必要) ねじ径(inch)1/4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷