11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体)ABS樹脂 針径(Φmm)0.7 材質(針)ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針 仕様5本入り 本体質量(g)0.16 針径(Φmm)0.7 材質(針)ステンレス
1セット(5本)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト壁裏キャッチ
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。 付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ 材質外装:ABS樹脂 質量(g)178(乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30 探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
1個
9,398 税込10,338
欠品中

壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー 取付面(mm)(研磨材)75×240 トラスコ品番813-4399 材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂 質量(g)278 本体質量(g)278
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

すみつけペイントマーカー丸芯 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけマーカー。インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか。高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線幅(mm)3 仕様硬質・長芯 質量(g)20 インク油性不透明 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字・丸芯
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPEW-WHI すみつけペイントマーカー角芯 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけマーカー インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか 高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線の太さ太字 ペン先角芯 トラスコ品番335-8852 質量(g)36 線幅(mm)7 インク色 インク油性不透明 商品タイプ使い切り本体
1本
469 税込516
当日出荷

一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
用途一般造作横挽き用 種別替刃 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コズミットインク タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)コズミットインク
弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
質量(g)75
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)93×49 気泡管水平・垂直
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)コズミットインク
弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』 インク水性顔料
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地材として多用されている集成材・合板の切断に最適です。歯のピッチは一般265の約2倍の2.5mm、板厚も腰の強い0.7mmで300に相当します。歯先は衝撃(高周波)焼き入れ加工を施しています。一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
用途集成材・合板の切断に。 刃長(mm)265 全長(mm)600 歯ピッチ(mm)2.5 仕様一般造作横挽き用鋸 トラスコ品番377-1547 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7 材質(柄部) 材質(刃)スチール 切り幅(mm)1
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷