消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途アルミ材の切断
穴径(Φmm)20
適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
色シルバー
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
色ゴールド
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446
外形寸法(mm)縦305×横84×奥20
本体質量(g)251
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード