クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー
材質樹脂
本体質量(g)60
固定方法クリップ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。強度重視の金属タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー
材質金属
本体質量(g)103
固定方法クリップ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×48×24
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー。建築・工事用サスペンダー。本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です。新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備。腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用。束縛感のないY型構造。※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません。0。0。0。0。0
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダー
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品金属セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み
質量(g)580
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー。建築・工事用サスペンダー。本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です。新設計・縦ベルト用セフホルダー樹脂2個装備。腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用。束縛感のないY型構造。※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません。0。0。0。0。0
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダー
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み
色黒
サイズフリーサイズ
質量(g)460
バックル軽量樹脂
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所
サイズフリーサイズ
種類なし
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルアルミ製ワンタッチバックル
胴ベルト無し
ランヤードなし
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み
色黒
サイズフリーサイズ
質量(g)1050
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルスチール製・パススルー
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード