スラントレベルコンベ 19タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)材質(気泡管)アクリル樹脂気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦85×横72×奥41本体質量(g)270