「前照灯」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
枠の色ゴールド
照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
保護等級IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池単3形電池×3本
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-80
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
枠の色ゴールド
電源タイプ電池式/充電式
照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容本体、充電池
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)100
保護等級IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-72
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9
仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級防沫型IPX4
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池単3形電池×3本
耐衝撃性2m
電源タイプ電池式
防水性防沫型IPX4
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
枠の色シルバー
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池単三乾電池
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-79
防水保護等級IPX4
照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
電源タイプ電池式
防水保護等級Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト
全光束(Lm)最大500
保護等級IPX4 防水(防沫型)
光学系コリメータレンズ
照射距離(m)(モード3)82
電球の種類白色高輝度LED
落下衝撃(m)2
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)
連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10
仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級防沫型IPX4
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池単3形電池×3本
耐衝撃性2m
電源タイプ電池式
防水性防沫型IPX4
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8
照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容本体、充電池
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)100
枠の色シルバー
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-71
照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
落下衝撃(m)2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。独自の制御で明るさを100%キープ。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト
全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)
連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h
光源白色高輝度LED
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
光学系凸レンズ
防水仕様IP66(耐塵・耐水型)
照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56
落下衝撃(m)2
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6
照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6
照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)
用途LEDライト用充電池
適合KJS100A-B47、KJS50A-B47
寸法(mm)78×22
バッテリー電圧(V)3.6~3.7
バッテリー容量(mAh)4700
USBタイプType-C採用
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7
照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。
用途LEDライト用ヘッドバンド
適合タジマLEDヘッドライト全種
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個
質量(g)43
最大使用寸法(mm)800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。独自の制御で明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途タジマセフメット専用LEDライト
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)68
高さ(mm)44
質量(g)69
奥行(mm)51
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル
質量(g)104
規格米国規格ANSI FL1 Standard
電源専用充電池LE-ZP3747
使用電池充電池
防塵防水性能IP66
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4700
電球の種類LED
落下耐久(m)2
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル
質量(g)128
規格米国規格ANSI FL1 Standard
電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本
使用電池充電池
防塵防水性能IP66
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)3000
光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6
照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:9h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。フリッカー対策済
用途タジマセフメット専用LEDライト
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)52
高さ(mm)42
質量(g)51
奥行(mm)48
こんなお得な商品も!
LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
適合ベルト幅(mm)25
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用バッテリー
トラスコ品番754-6921
対応機種LE-E301
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間-
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
LE-E301専用ヘッドバンド。 シリコンバンド+ケーブルガイド。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用ヘッドバンド
トラスコ品番754-6904
対応機種LE-E301
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式フラッド照射
外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
LE-E301専用ヘッドバンド。 ヘッドバンド+上部バンド+ケーブルクリップ2個。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用ヘッドバンド
トラスコ品番754-6891
対応機種LE-E301
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
充電池対応USB電源ACアダプター
用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプター
トラスコ品番817-9819
適合機種LE-ZP3729C
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タジマLED専用大容量バッテリー
用途LEDライトUシリーズ専用バッテリー
トラスコ品番817-9817
充電時間(時間)約6
蓄電池容量(Ah)2900mAh
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブル
トラスコ品番817-9818
適合機種LE-ZP3730
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リチウムイオン充電池3718専用の充電器
用途リチウムイオン充電池3718用充電器
対応機種リチウムイオン充電池3718
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タジマLED専用バッテリー
用途LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D用バッテリー
対応機種LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350
付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)
外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)
適合ベルト幅(mm)48以内
本体質量(g)91
連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンス
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-83
照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
適合ベルト厚(mm)3以内
落下衝撃(m)2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
布製ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付
用途ヘッドライト用ヘッドバンド
付属品ケーブルクリップ2個
材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP
色ホワイト
対応機種タジマLEDヘッドライト全種
寸法(cm)最大使用:80
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
LEDワークライトR601専用充電器
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
コード長さ(cm)100
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
布製ヘッドバンド。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付
用途ヘッドライト用ヘッドバンド
付属品ケーブルクリップ2個
材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP
色ホワイト
寸法(cm)最大使用:80
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
LE-M071専用ヘッドバンド。 ベースアダプター付。 対応機種:LE-M071。
用途LE-M071専用ヘッドバンド
トラスコ品番754-6882
対応機種LE-M071
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)99
高さ(mm)142
質量(g)110
奥行(mm)46
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式フラッド照射
外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様【墜落時保護用】合格
材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品。ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備。ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用。前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット。後面:バッテリーボックス
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様【墜落時保護用】合格
付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)
セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)
材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)
色【ヒサシ】スモーク
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
バッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)99
高さ(mm)142
質量(g)84
奥行(mm)46
関連キーワード
1
2
次へ