2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1セットほか
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~+45 電源単2形アルカリ乾電池4本 精度±15″(± 2.2mm/30m) 光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性クラス1 測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 自動整準範囲± 5°
1セットほか
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)