基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル
全長(mm)227
質量(kg)1.72
電源単4形アルカリ乾電池
精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内
倍率(倍)35
光源出射光:可視光半導体レーザー
波長(nm)635
自動補正範囲±15′
分解力3.5″
最短合焦距離50cm
対物レンズ有効径(mm)42
1km往復標準偏差(mm)2.0
レーザー安全基準クラス1
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~+45
電源単2形アルカリ乾電池4本
精度±15″(± 2.2mm/30m)
光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性クラス1
測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])600
自動整準範囲± 5°
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~+45
電源単2形アルカリ乾電池4本
精度±15″(± 2.2mm/30m)
光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性クラス1
測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])600
自動整準範囲± 5°
センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)
本体質量(g)1250
精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650
自動補正範囲±2°
制動方式電子2軸センサー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204
ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360
輝度(μW)(出力)250
光出力(mW)2.5以下
微調整範囲360°
センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)1450
精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650
自動補正範囲±2°
制動方式電子2軸センサー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215
ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360
輝度(μW)(出力)250
光出力(mW)2.5以下
微調整範囲10m先で±350mm
自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦190×横130×奥127
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)1300
精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
自動補正範囲±2°
輝度(出力)250μW
制動方式マグネットダンパー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
微調整範囲(mm)10m先で±350
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190
ライン出射角(°)縦130/水平110
光出力(mW)2.5以下
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載!
受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1
セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)
材質(外装)ABS樹脂
質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450
備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。
使用温度範囲(℃)-5~40
電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池
制御方式マグネットダンパー方式
精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上
機能NAVI機能付
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650
自動補正範囲±2°
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)
レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)
ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197
防水性防塵・防水設計
ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110
光出力(mW)4.5以下
微調整範囲10m先で±350mm
受光距離(m)1~20以内
サービス分類レンタル
関連キーワード