測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~+45
電源単2形アルカリ乾電池4本
精度±15″(± 2.2mm/30m)
光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性クラス1
測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])600
自動整準範囲± 5°
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q
本体質量(g)2500
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚
仕様ショルダーストラップ:有
適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB
全長(mm)1675
質量(g)約4100
径(Φ)定芯稈:5/8inch
外径×内径(Φmm)脚頭:160×66
全縮(mm)1000
脚頭部クランプブラケット機構
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード