穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し
付属品文字書き芯2本
トラスコ品番813-4611
材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維
外形寸法(mm)縦210×横25×奥8
本体質量(g)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
パーフェクト墨差し用交換芯。
用途墨差し用芯
適合パーフェクト墨差し
トラスコ品番813-4643
材質合成繊維
外形寸法(mm)縦35×横5×奥5
本体質量(g)0.25
1セット(20個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
こんなお得な商品も!
墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34
本体質量(g)250
一般用墨つぼ
開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。
糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付
最大容量60mlの墨タンク
自動減速機構付、カルコが手元で減速します。
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
糸替え時に便利な糸通し棒付
針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)60
トラスコ品番813-4421
外形寸法(mm)縦280×横75×奥83
本体寸法(mm)270
本体質量(g)235
製品質量(g)235
糸の太さ(mm)細0.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
関連キーワード