11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT2Z-I
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。 照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦119×横87×奥87 電源単3乾電池×3本 本体質量(g)450 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー安全基準クラス1M 輝度(μW)250
1個ほか
45,980 税込50,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 外形寸法(mm)縦174×横112×奥112 本体質量(g)980 精度±0.81mm/10m 直角精度90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2度 鉛直点精度(mm)3(±1以内) ライン出射角(°)縦130/水平110
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式。セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能。従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化。受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます。GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
用途レーザー墨出し器用受光器 質量(g)約155(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池×4本 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33 連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上 使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内 受光距離1m~20m以内 耐久性防水・防塵設計
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。 照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm) 電源単3乾電池×3本 制動方式マグネットダンパー方式 輝度(μW)250
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーレーザー用のACアダプターです。
用途レーザー墨出し器用アダプター トラスコ品番781-4356 外形寸法(mm)縦80×横49×奥30 本体質量(g)128 対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバー
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器 トラスコ品番761-7941 外形寸法(mm)縦170×横52×奥35 電源単4形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)200 連続使用時間(時間)約30 耐久性防水・防塵設計
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザーレシーバーNAVI
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器 トラスコ品番761-7950 外形寸法(mm)縦170×横52×奥35 電源単4形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)230 連続使用時間(時間)受光器使用時/約30 耐久性防水・防塵設計 リモコン使用可能距離/1~15m以内
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)NAVIレーザーレシーバー3
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。
用途レーザー墨出し器用受光器 付属品レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本 トラスコ品番825-2620 外形寸法(mm)縦170×横52×奥35 電源単4形アルカリ乾電池4本 本体質量(g)230 連続使用時間(受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上 使用距離範囲(m)(NAVI/リモコン)1~15以内 防塵防水性能IP54 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター 付属品キャリングケース・精度証明書(英文) 取付可能対象DISTO-X6 保証期間3年保証(WEB登録が必要) ねじ径(inch)1/4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿5/8インチ 付属品昇降台カバー トラスコ品番377-1458 外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg)2 本体質量(g)7100 クランプブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm)132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷