ピーラインクイックカルコタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。
針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
ピーラインセフカル(3本入)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。一般かるこに比べて重量が約3倍重いため、万一糸張り時にかるこが抜けた場合でも飛来しにくい。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。
用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番813-4610材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦60×横18×奥18本体質量(g)12材質(針)鉄
パーフェクトポイントカルコ(2本入)タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
巻き取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。スライドボタン付。
用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番796-7586材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦55×横15×奥20本体質量(g)5材質(針)鉄
ピーライン墨つぼXXタジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)当日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)7.5タンク容量(mL)最大20仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦200×横75×奥39本体質量(g)145材質(糸)ナイロン
ピーライン墨つぼエックスタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
パーフェクト墨つぼライト手巻きタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6本体寸法(mm)155仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。トラスコ品番377-2217外形寸法(mm)縦155×横68×奥38本体質量(g)84
パーフェクト墨つぼライト自動巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
携帯用墨つぼ
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適
ゴムパッキン開閉蓋
最大容量13mLの墨タンク
自動調速巻取式、かるこが手元で減速します
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)7.5色赤付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)トラスコ品番342-2879形式自動巻取式・密閉タイプ外形寸法(mm)縦150×横68×奥39本体寸法(mm)155本体質量(g)108製品質量(g)108糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト楽カル(3本入)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
巻き取り時に時に針がかるこ本体に自動的に収納されます替針1本付
適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番813-4596外形寸法(mm)縦73×横20×奥16本体質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×72×18製品質量(g)5
ピーライン墨つぼジャストタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量20mlの墨タンク
狭いところにも確実に墨が撃てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)7.5タンク容量(mL)(墨)20仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)/密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)外形寸法(mm)縦205×横80×奥40本体寸法(mm)205本体質量(g)145製品質量(g)145糸の太さ(mm)細0.6
パーフェクト かるこ21タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。
適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャストトラスコ品番813-4645外形寸法(mm)縦55×横24×奥15本体質量(g)3
パーフェクト墨つぼ21タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)取扱停止中
携帯用墨つぼ
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
最大容量30mlの墨タンク
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
つぼ部が回転するので握り手に合せて最適なポジションがつくれる首振りヘッド
自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。
墨含みの良い新素材メッシュフェルトタイプつぼ綿「パーフェクト墨つぼ21用つぼ綿」標準装備
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
簡易下げ振りとして使えます。
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)21自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)30本体寸法(mm)240製品質量(g)200糸の太さ(mm)細0.6
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
つまみやすく、抜き差しが容易
バラけず、無くしにくいランナー式
糸の結束が簡単
トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
パーフェクト コンかる (ランナー式/3本組)タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
コンクリート用かるこ貫通針なので叩いて打てます。針先が丈夫で、繰返し使用できます。バラけず、無くしにくいランナー式糸の結束が簡単
トラスコ品番377-2080外形寸法(mm)縦58×横20×奥15本体質量(g)20対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
パーフェクト マグネカルコタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷
鉄部用かるこ
強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。
木部にも取り付けられる据付針付
コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付
化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板適合墨つぼ全般・チョークライン全般トラスコ品番813-4335外形寸法(mm)縦75×横17×奥17本体質量(g)20